ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62807237 品番 B-1999-D-4
販売価格(税込) ¥67,944
販売価格(税別)
61,767

B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。
扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。
ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他 使用温度範囲(℃)-5〜+45 破壊トルク(Nm)3920c×2 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード13166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする