TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
標準型シリンダー錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62807273
品番
C-4-2 ヒキダシ・同番(#G505)
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鍵は360°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途
ロッカー・引出し
付属品
キー2本
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)
鍵違い数
同一キー
表面仕上げ
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部/ステンレスカバー、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵
G505
タキゲンコード
20005