標準型シリンダー錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62807282 品番 C-4-2 ロッカー・同番(#G505)
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鍵は360°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。

用途ロッカー・引出し 付属品キー2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P) 鍵違い数同一キー 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部/ステンレスカバー、キー/ニッケルめっき(MBNi) G505 タキゲンコード20006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする