標準型シリンダー錠

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62807298 品番 C-4-3(#D001)
販売価格(税込) ¥3,092
販売価格(税別)
2,811

鍵操作にディテント効果があります。
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ

用途ロッカー・引出し 付属品キー2本 材質シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3602BD)、ケース・カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 鍵違い数同一キー 表面仕上げシリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、ケース・カバー/ヘアラインコーティング材 タキゲンコード22233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする