TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
標準型シリンダー錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62807307
品番
C-4-3 鍵違い
販売価格(税込)
¥3,215
販売価格(税別)
¥
2,923
バスケットに入れる
鍵操作にディテント効果があります。
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ
用途
ロッカー・引出し
付属品
キー2本
材質
シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3602BD)、ケース・カバー/ステンレス鋼板(SUS304)
鍵違い数
600通り
表面仕上げ
シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、ケース・カバー/ヘアラインコーティング材
タキゲンコード
23032