無線パチン錠

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62807343 品番 C-10-6
販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498

レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
薄型で、パネル面に直付けで使用できます。

寸法H(mm)6 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)1.5 寸法L3(mm)4 寸法L4(mm)14 寸法P1(mm)23 寸法P2(mm)10 寸法R(mm)5 寸法S(mm)2.5 寸法W1(mm)13 寸法W2(mm)5 寸法W3(mm)5 寸法d1(Φmm)1.5 寸法d2(Φmm)2 寸法t1(mm)0.8 寸法t2(mm)1.5 材質黄銅板(C2680R) 用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口 質量(g)6 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20024

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61114908
2019-07-10
用途:
トラックのリモコンケースのカバー修理

破損していたので部品を探していたところ、同サイズの同じ部品を発見。
問題なく交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする