※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
まがりばかさ歯車完成品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
1545
モジュール(mm)
2.5
注文コード
62807520
品番
SCMKSBA2.5-1545L
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。
浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途
一般産業機械・変速機・減速機などに使用。
材質
機械構造用合金鋼
歯数
1545
圧力角(°)
20
ねじれ角
35°
熱処理
全面浸炭焼入
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
HRC55 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
2.5
ねじれ方向
L