キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62807562 品番CP-29-TR6-4-Gray
販売価格(税込) ¥26
販売価格(税別)
24

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。

用途車両・屋内用機器 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)0.3 寸法D(Φmm)11 寸法W(mm)10 適合ビスC-1029-TR6-4-20 タキゲンコード905842

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする