難燃性グロメット

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)36 タキゲンコード24195 注文コード62807587 品番C-30-BW-36-1-EP-UL
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は内径・タキゲンコードなど33種類から選べます 他の種類を見る

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

寸法D1(Φmm)56 寸法D2(Φmm)48 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)1 寸法R(mm)8 寸法d(Φmm)36 用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)35.0 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)36 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24195
注意
※パッケージの印字に品番末尾の「UL」が抜けていることがありますが、商品自体に間違いはございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
電子基板組み立て後の100ボルト導入のため

電子基板組み立て後の100ボルト導入のために購入しました。引き込みは穴ではなく、もう少し長い導入部があるといいです。ゴムは劣化するので、どの程度もつのか不安はあります。

2025-10-16
用途:
ツールカートのドライバー差し保護
建設業・工事業

商品頁にサイズ表示があり種類も豊富なのでジャストサイズを簡単に見つけられました。
さらにそれを1個単位で買えるのが大変有り難いです。

2025-09-27
用途:
ツールカートのドライバー差し保護
サービス業

養生して使う物ではないことは承知のうえで。
サンデーメカニックなので安物にもひと工夫で延命できそう。
サイズさえ計ればココで選べて使う数だけ買えて嬉しいです。

2025-07-23
用途:
鉄板に穴開けて配線を通す際に配線保護の為に使いました
自動車・二輪車・自転車関連業

穴径測ってその寸法通りの物が必要でしたが、色々と寸法が選べて助かりました。また利用したいです。

対象商品:
61115976
2024-08-14
用途:
配線処理で使用。
WKW 様 (農・林・水産業)

近所のホームセンターでは入手できず、MonotaROさんのサイトを覗いたら適合するものがあり製品の精度に満足してます。

2025-05-25
用途:
配線保護
製造業

近所には売っていなくてモノタロウにて注文。
特に問題なく作業終了。

対象商品:
61115942
2024-08-15
用途:
配線

穴をあけて、配線を通したら保護はこれでばっちりです。

対象商品:
61116012
2025-07-10
用途:
アルミケースから延ばしたマルチケーブルの保護
TONY 様

グロメットの溝が浅めなので、瞬着で接着しシリコンスプレーを塗布し、マルチケーブルの長さ調整のち固定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする