グロメット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62807596 品番 C-30-KG-16-EP-UL
販売価格(税込) ¥30
販売価格(税別)
27

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)12 寸法H1(mm)6.5 寸法H2(mm)1.5 寸法R(mm)3 寸法d1(Φmm)9 用途各種機器の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.9 種類グロメット 内径(Φmm)9 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード835305

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
電気ハーネス メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

バイクのメーターインジケーターハーネスの保護に使用しました。
純正の物がちぎれてしまいサイズが近いものがあり、リーズナブルな価格で修復できました。

対象商品:
62807632
2022-04-27
用途:
電気製品の補修用
たなか総合技術研究所 様

古い電気機器の電源ケーブル絶縁体のゴムブッシュが経年劣化による機能低下、補修部品等々として使用。メーカー製品の定番商品なので安心して使用出来ます。モノタロウさんは単品でも取寄せ出来るので重宝してます。

対象商品:
62807596
2020-06-04
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

とにかくグロメットはサイズを合わせるのが一苦労。
欲しかったサイズがようやく見つかったところです。
いろいろ探せるのはモノタロウの良いところですね。
商品的には、やはり一定期間使用すると千切れてしまうので、頻繁な交換が必要です。
それでもコストパフォーマンスを考慮すると満足です。

対象商品:
62807657
2018-03-14
用途:
ランプの配線通し
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題なし。欲しいサイズを探すのには大変時間がかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする