曜日別特売
C-30-KG-115-EP-UL グロメット TAKIGEN(タキゲン) 62807623

グロメット

(4件のレビュー)
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
内径(Φmm)5
寸法H2(mm)1
内容量1個注文コード62807623品番C-30-KG-115-EP-UL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥28
販売価格(税別)
25

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途各種機器の配線引出し口寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法H1(mm)5寸法H2(mm)1寸法R(mm)1.5寸法d1(Φmm)5材質EPDMブラック質量(g)0.4種類グロメット内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード835296
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 電気ハーネス メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

バイクのメーターインジケーターハーネスの保護に使用しました。
純正の物がちぎれてしまいサイズが近いものがあり、リーズナブルな価格で修復できました。

対象商品 : 62807632
2022-04-27
用途: 電気製品の補修用
たなか総合技術研究所

古い電気機器の電源ケーブル絶縁体のゴムブッシュが経年劣化による機能低下、補修部品等々として使用。メーカー製品の定番商品なので安心して使用出来ます。モノタロウさんは単品でも取寄せ出来るので重宝してます。

対象商品 : 62807596
2020-06-04
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

とにかくグロメットはサイズを合わせるのが一苦労。
欲しかったサイズがようやく見つかったところです。
いろいろ探せるのはモノタロウの良いところですね。
商品的には、やはり一定期間使用すると千切れてしまうので、頻繁な交換が必要です。
それでもコストパフォーマンスを考慮すると満足です。

対象商品 : 62807657
2018-03-14
用途: ランプの配線通し
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題なし。欲しいサイズを探すのには大変時間がかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする