曜日別特売
SCMKSBA4-1545L まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン) 62807696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まがりばかさ歯車完成品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数1545モジュール(mm)4注文コード62807696品番SCMKSBA4-1545L
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。
浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。

用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼歯数1545圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)4ねじれ方向L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする