難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62808174 品番 C-30-SK-1912-EP-UL
販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

材質EPDM 種類ゴム足 内径(Φmm)9 特性難燃性 硬度70°±5° 使用周囲温度(℃)70以下 ブラック 寸法H1(mm)12 寸法H2(mm)7 寸法D1(Φmm)19 寸法D2(Φmm)19 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)9 質量(g)4.8 タキゲンコード835447 用途各種機器の脚部

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62808192
2022-10-09
用途:
アルミフレームの脚として使用

アルミフレームと床との間の脚として使用しました.ステンレスワッシャが無いものでは,ネジでしっかり締結できず緩みが心配だったため,本製品を使いました.六角穴付きボルトで比較的しっかりと取付できたと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする