曜日別特売
SCMKSMA1-20R スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン) 62808211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルマイタギヤ完成品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじれ方向Rモジュール(mm)1注文コード62808211品番SCMKSMA1-20R
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。

用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする