ホールプラグ(Φ20.6穴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62808305 品番CP-30-HP-10-White
販売価格(税込) ¥36
販売価格(税別)
33

UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。

材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) ホワイト(N9.3) 質量(g)1.50 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2 寸法D1(Φmm)22.6 寸法D2(Φmm)20.4 寸法D3(Φmm)20.6 タキゲンコード24620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする