TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
押ボタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62808393
品番
C-33
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
矢印方向へボタンを押すと5.5mm作動します。
用途
計測機器・配電盤
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
52
最大適合板厚(mm)
3
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
20267