TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
角型ラッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62808418
品番
C-36-Z
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバーがローレットつまみになっています。
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
30.5
用途
サッシドア(出入り口扉用)
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
103
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)(MZCr)
タキゲンコード
24239