TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
リングラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62808436
品番
C-41-3
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
リングを起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉扉時はワンタッチです。
用途
配分電盤・点検口・車両の工具箱
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
64
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MACr)
タキゲンコード
22300