TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
リングラッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62808445
品番
C-41-3 Zn
販売価格(税込)
¥1,621
販売価格(税別)
¥
1,474
バスケットに入れる
リングを起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉扉時はワンタッチです。
用途
配分電盤・点検口・車両の工具箱
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
120
表面仕上げ
梨地サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
23549