※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
リングラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62808454
品番
C-44-1
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適
ラッチの強さはねじで調整できます。
パネル穴明け加工が容易です。
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
14
寸法H3(mm)
6.9
寸法H4(mm)
6.5
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
64.2
寸法L3(mm)
27.5
寸法L4(mm)
12.1
寸法L5(mm)
66
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
10
寸法P3(mm)
74
寸法P4(mm)
4.5
寸法R(mm)
5
寸法S(mm)
10.5
寸法W1(mm)
65
寸法W2(mm)
49.2
寸法W3(mm)
20
寸法W4(mm)
51
寸法d(Φmm)
4.2
寸法t(mm)
2.5
用途
船舶・特装車・環境機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
325
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
21425