TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ワイヤー用小型ラッチ錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62808472
品番
C-45-3-1000
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
ワンタッチで開扉できます。
ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。
小型・軽量なので小扉に最適です。
左右兼用型
寸法L(mm)
1000
用途
航空機・バス・鉄道車両の荷物棚
付属品
受金具・ワイヤーロープ
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
175
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード
21468