小型サイドバーロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62808786 品番 C-89-S-2 鍵違い W/2
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難
ディテント機構内蔵
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造

材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 鍵違い数10800通り 付属品キー2本・止め金 寸法L1(mm)15.6 寸法L2(mm)26.4 寸法L3(mm)42.5 質量(g)48 タキゲンコード23857 用途スイッチボックス・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする