TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
引戸用小型プッシュロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
410
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅版(C2801P)
付属品
キー2本
注文コード
62808813
品番
C-108(#410)
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
施錠時は本体を約7mm押込むワンタッチロック方式
小型シリンダー錠C-89-1と同一鍵番号で使用できます。
用途
小型引戸・小型キャビネットの施錠
付属品
キー2本
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅版(C2801P)
質量(g)
46
鍵違い数
5通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵
410
タキゲンコード
21312