TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
引戸用小型プッシュロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
NTJ928
材質
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
62808838
品番
C-108N-12(#NTJ928)
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
従来品C-108をセキュリティアップ
スムーズなリバーシブルキー構造
施錠は本体を約7mm押込むワンタッチロック方式
寸法L1(mm)
34.5
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
43
寸法W(mm)
22
用途
小型引戸、小型キャビネットの施錠
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
61
鍵違い数
500通り
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
NTJ928
タキゲンコード
24353