寸法D1(Φmm)42.5
寸法D2(Φmm)38
寸法D3(Φmm)20
寸法H1(mm)90
寸法H2(mm)7.5
寸法L1(mm)80.5
寸法L2(mm)26
寸法L3(mm)49
寸法P(mm)66
寸法S1(mm)25
寸法S2(mm)25
寸法W(mm)46
寸法t(mm)2.5
用途引戸の施錠
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅版(C2801P)
質量(g)1080
鍵違い数100通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵C1091
寸法MM5
タキゲンコード21251