引戸用小型プッシュロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 C1094 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅版(C2801P) 付属品キー2本 注文コード62808874 品番C-109-4(#C1094)
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は鍵・材質・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

施錠時は本体を押込むワンタッチロック方式

寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)22 寸法D3(Φmm)12 寸法H1(mm)52 寸法H2(mm)4 寸法L1(mm)40.5 寸法L2(mm)11 寸法L3(mm)45 寸法P(mm)40 寸法S1(mm)10 寸法S2(mm)10 寸法W(mm)28 寸法t(mm)2 用途引戸の施錠 付属品キー2本 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅版(C2801P) 質量(g)210 鍵違い数100通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) C1094 寸法MM4 タキゲンコード21254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする