※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
マイタギヤ完成品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
25
モジュール(mm)
4
注文コード
62808895
品番
KMA4-25
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。
マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
25
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
HRC50 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
4