曜日別特売
KMB2.5-25 マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン) 62808981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイタギヤ完成品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数25モジュール(mm)2.5注文コード62808981品番KMB2.5-25
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。
マイタギヤは2個/1setでご使用ください。

用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする