TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
シリンダー付ラッチ錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
700
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部/快削黄銅棒、キー/黄銅板
注文コード
62809005
品番
C-133-1(#700)
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途
自動販売機・配分電盤・制御盤
付属品
キー2本
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部/快削黄銅棒、キー/黄銅板
表面仕上げ
本体/光沢バレル研磨、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵
700
タキゲンコード
20410