TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
シリンダー付ラッチ錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
700
材質
シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)、本体/ステンレス鋼板(SUS304)
注文コード
62809023
品番
C-134-1(#700)
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが7mm作動します。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途
自動販売機・配分電盤・制御盤
付属品
キー2本
材質
シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)、本体/ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、本体/光沢バレル研磨
鍵
700
タキゲンコード
20412