※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ステンレスマイタギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
25
モジュール(mm)
3
注文コード
62809200
品番
SUSKMA3-25
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。
用途
サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。
材質
ステンレス SUS303
歯数
25
表面処理
―
圧力角(°)
20
熱処理
―
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3級
歯面硬度
HB187以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
3