LT-YD2 E17 ペンダントライト「電球別売」 オーム電機 62809207 LT-YD2 E17 ペンダントライト「電球別売」 オーム電機 62809207 LT-YD2 E17 ペンダントライト「電球別売」 オーム電機 62809207 LT-YD2 E17 ペンダントライト「電球別売」 オーム電機 62809207

ペンダントライト「電球別売」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62809207 品番 LT-YD2 E17
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

おしゃれなガラスセードのペンダントライト
コードアジャスター付き
E17口金
LED電球が使用できます

付属品保証書付取扱説明書 材質セード:ガラス 直径(Φmm)127 高さ(mm)119 質量(g)760 消費電力(W)60 口金E17 コード長さ(mm)650000 使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする