六角レンチ締付けファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62809215 品番C-174-B
販売価格(税込) ¥2,087
販売価格(税別)
1,897

締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)

用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒 表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24451

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする