オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の ペンダントライト
ペンダントライト「電球別売」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
108
注文コード
62809216
品番
LT-YD3 E17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,280
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれなガラスセードのペンダントライト
コードアジャスター付き
E17口金
LED電球が使用できます
付属品
保証書付取扱説明書
材質
セード:ガラス
直径(Φmm)
139
高さ(mm)
108
質量(g)
780
消費電力(W)
60
口金
E17
コード長さ(mm)
650000
使用電球
白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)