オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の ペンダントライト
ペンダントライト「電球別売」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809225
品番
LT-YD4 E17
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
おしゃれなガラスセードのペンダントライト
コードアジャスター付き
E17口金
LED電球が使用できます
付属品
保証書付取扱説明書
材質
セード:ガラス
直径(Φmm)
124
高さ(mm)
122
質量(g)
740
消費電力(W)
60
口金
E17
コード長さ(mm)
650000
使用電球
白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)