曜日別特売
SUSKN1.5B10R ステンレスねじ歯車 KANA(片山チエン) 62809297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスねじ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数10ねじれ方向Rモジュール(mm)1.5注文コード62809297品番SUSKN1.5B10R
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス製で耐食性に優れたねじ歯車。

用途サビに強く水がかかる搬送装置などに使用。材質ステンレス SUS303歯数10ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級歯直角圧力角20°歯面硬度HB187以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1.5ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする