カムロックTVC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62809312 品番 C-178-TVC 鍵違い
販売価格(税込) ¥3,216
販売価格(税別)
2,924

従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。
ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。)
キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)

用途特装車両・小型扉 付属品キー2本・止め金 材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) TVC230 タキゲンコード23977

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする