18V コードレスディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62809356 品番 G18DSL2(NN)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 付属品100mmフレキシブル砥石、スパナ 質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時) 回転数(min-1[r.p.m])9000 周長(mm)握り部:58 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ(最大)6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー バッテリー電圧(V)18 全長×全高(mm)305×(ギヤカバー)60 スイッチ種類横スライドスイッチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:538

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする