TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
サイドバーロックトライ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809495
品番
C-187-S-1(#TF1871) W/2
販売価格(税込)
¥1,387
販売価格(税別)
¥
1,261
バスケットに入れる
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難
ディテント機構内蔵
鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
用途
アミューズメント機器・計測器・レジスター
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数
700通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵
TF1871
タキゲンコード
23858