※本体画像

DH18PG ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 HiKOKI(旧:日立工機) 62809496 DH18PG ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 HiKOKI(旧:日立工機) 62809496 DH18PG ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 HiKOKI(旧:日立工機) 62809496 DH18PG ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 HiKOKI(旧:日立工機) 62809496 DH18PG ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 HiKOKI(旧:日立工機) 62809496

ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62809496 品番DH18PG
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

「手軽に簡単、サッと穴あけ」
穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比
負荷に強い550Wパワフルモーター
粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載
打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー

付属品
サイドハンドル、
デプスゲージ、
プラスチックケース
用途コンクリートへの穴あけ 質量(kg)1.8 電流(A)5.8 電源(V)単相100 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0〜1600、LOWモード/0〜1100 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜18 カーボンブラシ番号(下二桁)41 打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0〜5400、LOWモード/0〜3700 シャンク形状SDSプラスシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする