接地端子(2-M6)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62809662 品番C-209-23
販売価格(税込) ¥433
販売価格(税別)
394

配分電盤・キュービクル

寸法H(mm)13 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)30 寸法P(mm)15 寸法W(mm)15 寸法t(mm)6 材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB) 質量(g)38 表面仕上げ銅めっき 寸法MM6 タキゲンコード21828

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする