TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 小ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 端子ねじ
接地端子(3-M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62809687
品番
C-209-32
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
配分電盤・キュービクル
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
45
寸法P(mm)
15
寸法W(mm)
15
寸法t(mm)
5
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)
36
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M6
タキゲンコード
23539