TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ボタンラッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809854
品番
C-216-A
販売価格(税込)
¥1,434
販売価格(税別)
¥
1,304
バスケットに入れる
ボタンを引く(押す)とラッチが7mm作動します。
用途
航空機・キッチン・計測機器
材質
本体/アルミニウム板(A1080P)、ボタン・ラッチ/ポリアセタール(POM)
質量(g)
25
表面仕上げ
本体/アルマイト処理
タキゲンコード
22634