TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
フック型アジャストファスナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809906
品番
C-232-1
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ドライバーで締代の調整ができます。
タキゲンコード
20566
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法L(mm)
49
引張荷重(N)
294
質量(g)
180
用途
工作機械・コンテナ