大型丸落し(丸棒全長L450)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62809958 品番C-247-1
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法L(mm)450 用途門扉・屋外用キュービクル 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)650 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62809958
2020-09-16
用途:
扉の開閉固定
その他業種

φ12mmもあるので450mmの長さでもビクともしませんでした。良いものを安く買わせてもらいました。

対象商品:
62809958
2020-08-18
用途:
機器の補修
YND電気保安株式会社 様 (建設業・工事業)

安価に販売されていたので、とても満足。ただ、なぜガイドのねじ穴と、本体側のねじ間隔が微妙に違うのが納得いかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする