パーソナルコインロック7P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62810143 品番 C-288N-F
販売価格(税込) ¥2,023
販売価格(税別)
1,839

テーパーヘッド形状によりチャッキングによる強制破壊から守ります。
7本135°のピン配列により鍵違い約2000通り可能
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造

用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数2000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24483

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする