導電性アルミ箔テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62810536 品番 C-300-AL-T25(20m)
販売価格(税込) ¥2,223
販売価格(税別)
2,021

フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。
UL510(FR)認定品です。

用途
筐体のグラウンディング、シールディング
ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
EMIシールドルーム
シールド特性測定時の緊急対策として最適です。
寸法W(mm)25 長さ(m)20 規格UL規格UL510(FR) タキゲンコード24336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62810536
2023-07-09
用途:
オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着も良く、つかっております、放電の結果が楽しみです。

対象商品:
62810527
2021-05-24
用途:
EMC対策に

粘着面も導通を持つように工夫されたテープで、放射エミッションやイミュニティが気になる個所に使っています。扱いやすくてお勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする