防塵ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード23894 注文コード62810658 品番C-300-B-5-15-F
販売価格(税込) ¥9,379
販売価格(税別)
8,526
この商品はタキゲンコードなど9種類から選べます 他の種類を見る

フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。

用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備 材質フッ素系スポンジ ブラック 種類ゴム足 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)- 寸法W(mm)15 使用周囲温度(℃)-20〜+230 特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性 タキゲンコード23894

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする