R-115Y 連結台車 石川製作所 自在 樹脂製 62810668

R-115Y 連結台車 石川製作所 62810668 R-115Y 連結台車 石川製作所 62810668 R-115Y 連結台車 石川製作所 62810668 R-115Y 連結台車 石川製作所 62810668

連結台車

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62810668 品番R-115Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを付けることで移動が簡単になります。
台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。
キャスターの仕様は4輪自在。
荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。

荷台寸法(mm)655×375 床面高さ(mm)143 質量(kg)3.6 イエロー 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 均等荷重(kg)150 材質(車輪・金具)ナイロン・スチール キャスター径(Φmm)85 取付ピッチ(mm)83×40 色(本体)イエロー 特性取っ手付き 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
荷受け、在庫保管用
卸売・小売業

主流サイズは600*400前後だけど、
こいつは長辺が800mmあるため積載量が多くて便利。

ただ見た目のセンターと実際の重心の軸がズレているので
天板に合わせて重いものを載せると簡単にひっくり返る。

対象商品:
16714373
2021-03-13
用途:
荷物の移動
卸売・小売業

とても軽いので持ち運びが楽。移動もスムーズ。重い荷物を載せて横に移動した時、横転するときがある。

対象商品:
07348661
2013-09-17
用途:
食品工場で半製品の移動

車輪は非常に転がりが良くすばらしい。
弊社の使い勝手からの難点は車輪の幅が狭いことで、バランスが崩れて倒したことが有ります。

1人が参考にしています
対象商品:
16714373
2018-11-03
用途:
部品の移動

作業時にキャスターの音がとても気になるので 今度は違う商品を考えたい。

対象商品:
16714373
2023-12-06
用途:
食品の製品段ボールを積載
株式会社味輝 様 (製造業)

他の会社のも最近購入。3か月したら天板が二つに割れてしまいました。
加重をどのようにしたの分からないのですが認めらてた加重を超えたことに失敗があるとは思います。が、この製品、安定的に長期的に使えるようなので改めて良さをしりました。
他社の台車よりその分、重いです。
ラッキングするときに重なる部分がありますが、天板が汚れるので互い違いにラッキング。
連結も便利。

対象商品:
08442025
2011-01-19
用途:
切断した鉄筋の運搬
平成工業所 様

コンパクトなのに重量のある製品を自在に移動できるところ、連結して広い面で使えるところは気に入ってます。
ただ、キャスターの位置がやや内側に付いているため安定感が良くないです。真ん中にバランスよく製品を置かないと、台車が傾いて荷崩れする事があります。

2人が参考にしています
対象商品:
08442025
2008-08-22
用途:
商品の収納・運搬に欠かせないです。

とてもしっかりしていて、重量のあるものも安心して移動でき重宝しています。色もカラフルですので仕事をしていて楽しいです。

対象商品:
08442025
2014-08-21
用途:
少し多めの荷物を運ぶのに

動かすと人が振り向くほどキャスターの音がうるさい。
タイヤと床のちょっとした段差で連結部が外れる

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする