TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
防塵ゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
23897
注文コード
62810685
品番
C-300-B-10-20-F
販売価格(税込)
¥20,841
販売価格(税別)
¥
18,946
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途
厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備
材質
フッ素系スポンジ
色
ブラック
種類
ゴム足
寸法H(mm)
10
寸法D(Φmm)
-
寸法W(mm)
20
使用周囲温度(℃)
-20〜+230
特性
耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性
タキゲンコード
23897